Prodotti / Cavi / Cavi per posa mobile / Cavi per catena /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121311/50
Cod. Produttore
1121311/50
Cod. EAN
4044774562322

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 5G
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Protezione: Alta
  • Durata: Prolungata
  • Identificazione fili: Contrassegnati
  • Serie: 110 CY BK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY BK con tensione nominale di 0,6/1 kV, composto da 5 fili principali contrassegnati per un'identificazione facile e sicura. Progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche, offre una protezione ottimale e una lunga durata nel tempo, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un cavo resistente e versatile.

isolamento filo

PVC

peso

352 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

5

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

13,9 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

278 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

83,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo Olflex Classic 110 Cy Bk 0,6/1Kv 5G