Prodotti / Cavi / Cavi per posa mobile / Cavi per catena /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00160903/500
Cod. Produttore
00160903/500
Cod. EAN
4044774545653

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 SY 5G2,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic 100 SY con 5 conduttori da 2,5 mm² ciascuno, ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Questo cavo è progettato per garantire un'elevata affidabilità nella trasmissione di energia elettrica, con un isolamento robusto che assicura sicurezza e durata nel tempo. La struttura a 5 fili permette una distribuzione efficiente della corrente, rendendolo adatto a diverse applicazioni domestiche e industriali.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

397 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

15,2 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

304 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

91,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo Olflex Classic 100 Sy 5G2,5