Prodotti / Cavi / Cavi per posa mobile / Cavi per catena /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR11356501/100
Cod. Produttore
11356501/100
Cod. EAN
4056158684384

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Tensione nominale: 300/500V
  • Conduttori: 4G
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Materiale conduttori: Alta qualità
  • Applicazioni: Affidabilità e sicurezza
  • Struttura: Robusta
  • Prestazioni: Ottime elettriche
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 con tensione nominale di 300/500V, composto da quattro conduttori di sezione 1 mm² ciascuno. I conduttori sono realizzati con materiale di alta qualità e presentano una superficie specifica che garantisce ottime prestazioni elettriche. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, grazie alla sua struttura robusta e alla qualità dei materiali utilizzati.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

165 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

192 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo Olflex Classic 100 Cy 300/500V 4G1,