› Cavi › Cavi per posa mobile › Cavi per catena

Cavo Olflex Chain 809 Cy 4G1,0

Cod. Rexel RR1026769/100
Cod. Produttore 1026769/100
Cod. EAN 4044776031390

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 1,0 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX CHAIN 809 CY
  • Applicazioni: Industriali flessibili
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Materiale conduttori: Alta qualità
  • Trasmissione corrente: Efficiente
  • Serie: OLFLEX CHAIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 809 CY con 4 conduttori di sezione 1,0 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono flessibilità e resistenza meccanica. I conduttori sono realizzati in materiale di alta qualità con superficie trattata per garantire una trasmissione efficiente della corrente e una lunga durata nel tempo. Questo cavo è ideale per impianti elettrici che necessitano di una connessione affidabile e durevole in ambienti con sollecitazioni meccaniche elevate.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

96 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Cavo Olflex Chain 809 Cy 4G1,0