› Cavi › Cavi per posa mobile › Cavi per catena

Cavo Olflex Chain 809 Cy 3G1,0

Cod. Rexel RR1026768/100
Cod. Produttore 1026768/100
Cod. EAN 4044776031369

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 1,0 mm²
  • Conduttori: 3 fili in rame
  • Rame: superficie stagnata
  • Uso: industriale
  • Flessibilità: elevata
  • Protezione: resistenza corrosione
  • Serie: CHAIN 809 CY
  • Applicazioni: installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CHAIN 809 CY è un materiale elettrico di alta qualità, caratterizzato da tre fili conduttori in rame flessibile di classe elevata con superficie stagnata, garantendo ottime prestazioni di conduzione e resistenza alla corrosione. La sezione di ogni conduttore è di 1,0 mm², ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è progettato per uso industriale, offrendo flessibilità e robustezza nelle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

78 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

69 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

69 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Cavo Olflex Chain 809 Cy 3G1,0