› Cavi › Cavi per posa mobile › Cavi per catena

Cavo Olflex Chain 809 Cy 2X1,5

Cod. Rexel RR1026775/100
Cod. Produttore 1026775/100
Cod. EAN 4044776031574

Informazioni principali

  • Conduttori: 2x1,5 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CHAIN 809 CY
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Flessibilità: Elevata
  • Materiali: Alta qualità
  • Superficie: Ottimizzata
  • Prestazioni: Costanti
  • Serie: CHAIN 809 CY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 809 CY con 2 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. I conduttori sono realizzati con materiali di alta qualità e superficie ottimizzata per assicurare una conducibilità efficiente. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, offrendo prestazioni costanti in diversi contesti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

78 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

71 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

71 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Cavo Olflex Chain 809 Cy 2X1,5