› Cavi › Cavi per posa mobile › Cavi per catena

Cavo Olflex 150 Cy 7G1

Cod. Rexel RR0015707/75
Cod. Produttore 0015707/75
Cod. EAN 4044774544427

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX 150 CY
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Numero fili: 7 conduttori
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Materiale conduttore: rame
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza: corrosione
  • Uso: industriale e civile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 150 CY con 7 fili conduttori in rame di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conducibilità e resistenza alla corrosione. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo, offrendo prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e garantire una trasmissione efficiente della corrente elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

273 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

13 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

260 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Cavo Olflex 150 Cy 7G1