›

Cavo neoprenico 7x1 XPG9 RGB RN8-F per illuminazione LED efficiente e versatile

Cod. Rexel L184864
Cod. Produttore 84864
Cod. EAN 8020806114239

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo Neoprene
  • Conduttori: 7 x 1 mm²
  • Modello: XPG9 X RGB RN8-F
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Resistenza: Alta flessibilità
  • Protezione: Isolamento Neoprene
  • Serie: L184864
  • Uso: Industriale e professionale

Descrizione del prodotto

CAVO NEOPR.7X1 XPG9 X RGB RN8-FLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: CAVO NEOPR.7X1 XPG9 X RGB RN8-FLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Cavo neoprenico 7x1 XPG9 RGB RN8-F per illuminazione LED efficiente e versatile