Prodotti /

Cod. Rexel
TETCSMCN1M1F2
Cod. Produttore
TCSMCN1M1F2
Cod. EAN
3666916063026

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP67
  • Connettori: M12 maschio/femmina
  • Lunghezza cavo: 2 metri
  • Tipo cavo: Modbus schermato
  • Colore: Nero
  • Peso netto: 0,115 kg
  • Serie: OsiSense XCC
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cavo Modbus con grado di protezione IP67, dotato di connettori M12 maschio e femmina, ideale per applicazioni industriali che richiedono resistenza a polvere e acqua. La lunghezza di 2 metri garantisce flessibilità nell'installazione e connessioni affidabili per la trasmissione dati in ambienti impegnativi. Realizzato con materiali robusti per assicurare durata e sicurezza nelle comunicazioni elettriche.

tipo di accessori elettrici

Cavo di connessione

Accessorio

Serie

OsiSense XCC