Prodotti /

Cod. Rexel
TETCSMCN1M1F1
Cod. Produttore
TCSMCN1M1F1
Cod. EAN
3666916063040

Informazioni di prodotto

  • Serie: OsiSense XCC
  • Lunghezza cavo: 1 m
  • Connettori: M12 maschio/femmina
  • Grado protezione: IP67
  • Tipo cavo: Modbus schermato
  • Colore: Nero
  • Peso netto: 0,08 kg
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CAVO MODBUS IP67 M12-MF LUNGHEZZA 1TCSMCN1M1F1 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC002584 - Accessori/ricambi per controlli

tipo di accessori elettrici

Cavo di connessione

Accessorio

Serie

OsiSense XCC