Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2TLA930050R00
Cod. Produttore
2TLA930050R0000
Cod. EAN
4013614510014

Informazioni di prodotto

JSD-TK5-12 Cable

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Cavo di collegamento M23 di alta qualità, modello JSD-TK5-12 con lunghezza di 5 metri. Il cavo presenta un rivestimento esterno resistente e flessibile, adatto a garantire affidabilità nelle connessioni elettriche in ambito industriale. È dotato di connettore metallico M23, che assicura un collegamento stabile e sicuro, ideale per applicazioni che richiedono trasmissione di segnali e potenza. Il prodotto è progettato per un utilizzo versatile, con fili colorati per un facile riconoscimento e cablaggio. La struttura del cavo è studiata per resistere a condizioni operative impegnative, mantenendo performance elevate nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: JSD-TK5-12 Cable with M23-12 female connector. L= 5 m. 12x0,25mm². Suitable for HD5-S-102/104.

tipo di cavo

A più fili

lunghezza del cavo

5 m

schermato

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

con indicatore a LED

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

Serie

M23 cable

Produttore

ABB

Cavo M23 12 poli 5m per automazione industriale