Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2TLA020056R20
Cod. Produttore
2TLA020056R2000
Cod. EAN
7320500388495

Informazioni di prodotto

  • Tipo: cavo schermato M12
  • Connettori: M12-5 maschio e femmina
  • Conduttori: 5 x 0,34 mm²
  • Schermatura collegata a pin 3 (0V)
  • Guaina: PVC nero
  • Lunghezza: 1 metro
  • Serie: M12 connection
  • Applicazione: connessioni elettriche protette

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Cavo M12-C112 da 1 metro con 5 conduttori da 0,34 mm² ciascuno più schermatura, dotato di connettori M12-5 femmina e maschio dritti. La schermatura è collegata al pin 3 (0V) sul connettore maschio. Il cavo è realizzato con conduttori in rame stagnato da 22 AWG, isolati in PVC conforme RoHS, con guaina esterna in PVC nero. Ha un diametro esterno della guaina di 5,5 mm e isolamento di 1,3 mm. Progettato per una tensione nominale di 24 V DC e una tensione massima di 36 V DC, è resistente a temperature fino a 80 °C e garantisce protezione IP67/IP69K. I connettori sono placcati in oro e nichel per assicurare affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni robuste e schermate, assicurando prestazioni stabili e protezione contro interferenze elettromagnetiche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: M12-C112 is a shielded cable with straight M12-5 male and female connectors. The five conductors have a cross section of 0.34 mm2. The shield is connected to pin 3 (0V) on the male connector. The jacket is made of black PVC. The length of the cable is 1 meter.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

24 V

lunghezza del cavo

1 m

schermato

numero di poli

5

resistenza di contatto

60,25 MILLIOHM

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 80 °C

Serie

M12 connection

Produttore

ABB

Cavo M12 schermato 5 conduttori 1m per automazione industriale