Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2TLA020056R02
Cod. Produttore
2TLA020056R0200
Cod. EAN
7320500388440

Informazioni di prodotto

  • Connettore M12 5 poli maschio
  • Cavo schermato con 5 conduttori
  • Sezione conduttori 0,34 mm²
  • Schermatura collegata a pin 3 (0V)
  • Guaina in PVC nero
  • Lunghezza cavo 6 metri
  • Serie M12 connection
  • Conforme a direttiva RoHS II

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Cavo M12-C62 di 6 metri con 5 conduttori da 0,34 mm² in rame stagnato, rivestito in PVC nero conforme RoHS. Il cavo è schermato, con la schermatura collegata al pin 3 (0V) del connettore maschio M12 dritto. Il connettore maschio è dotato di terminali placcati oro e corpo in PA6.6 con rinforzo al 30% di fibra di vetro, mentre la vite è in ottone nichelato. Il cavo presenta un diametro esterno di 5,5 mm e isolamento di 1,3 mm, garantendo resistenza fino a 80 °C e protezione IP67/IP69K. È progettato per tensioni nominali di 24 V DC e massime di 36 V DC, con ottime caratteristiche di isolamento e resistenza elettrica, ideale per applicazioni elettriche industriali che richiedono affidabilità e durata. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: M12-C62 is a shielded cable with a straight M12-5 male connector and a free end. The five conductors have a cross section of 0.34 mm2. The shield is connected to pin 3 (0V). The jacket is made of black PVC. The length of the cable is 6 meters.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

24 V

lunghezza del cavo

6 m

schermato

numero di poli

5

resistenza di contatto

60,25 MILLIOHM

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 80 °C

Serie

M12 connection

Produttore

ABB

Cavo M12 5 poli schermato 6m per automazione industriale