Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2TLA020056R00
Cod. Produttore
2TLA020056R0000
Cod. EAN
7320500388426

Informazioni di prodotto

M12-C61 Cable

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Cavo M12-C61 da 6 metri con 5 conduttori da 0,34 mm² ciascuno, rivestito in PVC nero conforme RoHS, dotato di connettore femmina M12-5 diritto. Il cavo è schermato per garantire protezione dalle interferenze elettromagnetiche ed è progettato per una tensione nominale di 24 V DC, con una tensione massima di 36 V DC. La struttura comprende conduttori in rame stagnato da 22 AWG, isolamento in PVC di colore marrone, bianco, blu, nero e grigio, e guaina esterna in PVC con diametro di 5,5 mm. Il cavo è resistente a temperature fino a 80 °C e offre un grado di protezione IP67/IP69K, assicurando affidabilità e durata anche in ambienti industriali gravosi. La configurazione a 5 poli con contatti dorati garantisce connessioni sicure e stabili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: M12-C61 is a shielded cable with a straight M12-5 female connector and a free end. The five conductors have a cross section of 0.34 mm2. The jacket is made of black PVC. The length of the cable is 6 meters.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

24 V

lunghezza del cavo

6 m

schermato

numero di poli

5

resistenza di contatto

60,25 MILLIOHM

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 80 °C

Serie

M12 connection

Produttore

ABB

Cavo M12 femmina 6 poli 6m PVC automazione industriale