› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Cavo M12-C31 5 conduttori 0,34 mm² 3 m industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel EL2TLA020056R05
Cod. Produttore 2TLA020056R0500
Cod. EAN 7350024484069

Informazioni principali

  • Connettore: M12-5 femmina
  • Sezione conduttori: 0,34 mm²
  • Lunghezza cavo: 3 metri
  • Guaina: PVC nero
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: Schermato
  • Serie: M12 connection
  • Conforme a: Direttiva RoHS II

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Cavo M12-C31 da 3 metri con 5 poli e sezione conduttori di 0,34 mm², rivestito in PVC resistente. Progettato per connessioni elettriche affidabili, presenta un connettore femmina (presa) con disposizione d'ingresso cavi diritto lato campo. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un collegamento robusto e durevole, questo cavo garantisce elevate prestazioni e protezione grazie al materiale isolante di qualità. La configurazione a 5 poli consente una trasmissione sicura e stabile dei segnali elettrici, rendendolo adatto a sistemi di automazione e controllo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: M12-C31 is a shielded cable with a straight M12-5 female connector and a free end. The five conductors have a cross section of 0.34 mm2. The jacket is made of black PVC. The length of the cable is 3 meters.

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

24 V

lunghezza del cavo

3 m

schermato

numero di poli

5

resistenza di contatto

60,25 MILLIOHM

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 80 °C

Serie

M12 connection

Cavo M12-C31 5 conduttori 0,34 mm² 3 m industriale