Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2TLA020056R30
Cod. Produttore
2TLA020056R3000
Cod. EAN
7320500388549

Informazioni di prodotto

M12-C63 Cable

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Cavo M12-C63 lungo 6 metri con 8 conduttori da 0,34 mm² ciascuno, schermato, dotato di connettore femmina M12-8 dritto. Il cavo presenta un rivestimento in PVC nero conforme RoHS, con isolamento dei singoli fili colorato (bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa, blu, rosso). È progettato per una tensione nominale di 24 V DC e una tensione massima di 36 V DC, con una temperatura operativa fino a 80 °C. Il cavo garantisce un'elevata resistenza all’acqua e alla polvere con grado di protezione IP67/IP69K, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata in ambienti industriali. La resistenza del conduttore è di 60,25 Ω/KM a 20 °C e l’isolamento offre una resistenza di 2,5 MΩ/KM a 25 °C. Il connettore è realizzato in ottone placcato oro e nichel, assicurando un collegamento stabile e sicuro. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: M12-C63 is a shielded cable with a straight M12-8 female connector and a free end. The eight conductors have a cross section of 0.34 mm2. The jacket is made of black PVC. The length of the cable is 6 meters.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

24 V

lunghezza del cavo

6 m

schermato

numero di poli

8

resistenza di contatto

60,25 MILLIOHM

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

2 A

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 80 °C

Serie

M12 connection

Produttore

ABB

Cavo M12-8 poli schermato 6m per automazione industriale