Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP53P12L5
Cod. Produttore
XZCP53P12L5
Cod. EAN
3666916067390

Informazioni di prodotto

Connettore precablato XZ - femmina - M12 - 8 pins - cavo PUR 5m

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cavo M12 con 8 pin progettato per connessioni affidabili in ambito industriale. La lunghezza di 5 metri garantisce flessibilità di installazione, mentre la guaina in PUR assicura resistenza all’usura, agli agenti chimici e alle sollecitazioni meccaniche. Il connettore angolato facilita il collegamento in spazi ristretti, offrendo una soluzione durevole e performante per applicazioni elettriche e di automazione.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

8

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Grigio

corrente nominale In

2 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Serie

Preventa / XCS

Produttore

CAVO M12 - 8 PINS - 5M - PUR - 90G