Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP53P12L20
Cod. Produttore
XZCP53P12L20
Cod. EAN
3389119635004

Informazioni di prodotto

Cavo pre-cablato XZ - femmina - M12 - 8 pins - cavo PUR 20m

Documentazione tecnica

Il cavo M12 TEXZCP53P12L20 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni industriali. Con 8 pin e una lunghezza di 20 metri, questo cavo è realizzato in poliuretano (PUR), noto per la sua resistenza e flessibilità. La configurazione del collegamento elettrico presenta contatti femmina sia lato scatola che lato campo, assicurando una connessione sicura. La disposizione piegata ad angolo dell'ingresso cavi lato campo facilita l'installazione in spazi ridotti, rendendolo ideale per ambienti complessi.

Serie

Preventa__XCS

esecuzione della linea

a più fili

resistenza di contatto

5 mOhm

tensione di dimensionamento

30 V

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

colore della guaina del cavo

grigio

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

piegato ad angolo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 °C

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

lunghezza del cavo

20 m

corrente nominale In

2 A

tipo di cavo

a più fili

numero di poli

8

Produttore

CAVO M12 - 8 PINS - 20M - PUR - 90G