Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP53P12L10
Cod. Produttore
XZCP53P12L10
Cod. EAN
3389119634991

Informazioni di prodotto

Cavo pre-cablato XZ - femmina - M12 - 8 pins - cavo PUR 10m

Documentazione tecnica

Il cavo M12 TEXZCP53P12L10 è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Con una lunghezza di 10 metri e una configurazione a 8 pin, questo cavo è realizzato in poliuretano (PUR) per garantire resistenza e durata. La sua esecuzione di collegamento elettrico è progettata per offrire una connessione femmina sia lato scatola che lato campo, con un'entrata piegata ad angolo. Ideale per ambienti industriali, questo cavo è sinonimo di affidabilità e prestazioni elevate.

corrente nominale In

2 A

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

tensione di dimensionamento

30 V

colore della guaina del cavo

grigio

numero di poli

8

resistenza di contatto

5 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 °C

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

10 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 °C

tipo di cavo

a più fili

Serie

Preventa__XCS

Produttore

CAVO M12 - 8 PINS - 10M - PUR - 90G

€ 51,23 x 1 pz.
(pz.)