›

Cavo M12 5 poli 2,5 m robusto per connessioni elettriche industriali e automazione

Cod. Rexel RR68894793
Cod. Produttore 68894793

Informazioni principali

  • Tipo: M12 5 poli
  • Lunghezza: 2,5 metri
  • Applicazione: Collegamenti industriali
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Connessione: Stabile e sicura
  • Serie: 2170264
  • Uso: Cablaggio performante
  • Installazione: Facile e affidabile

Descrizione del prodotto

Cavo M12 a 5 poli con lunghezza di 2,5 metri, ideale per connessioni elettriche affidabili e durature in ambito industriale. Progettato per garantire prestazioni elevate e resistenza, questo cavo è adatto a sistemi di automazione e controllo, offrendo una trasmissione stabile dei segnali elettrici. La struttura robusta assicura protezione contro usura e interferenze, rendendolo una soluzione efficiente per collegamenti complessi. Descrizione del produttore: Cavo M12 a 5 poli con lunghezza di 2,5 metri, ideale per collegamenti elettrici industriali. Progettato per garantire affidabilità e facilità di installazione in ambienti elettrici, questo cavo offre una connessione stabile e durevole grazie alla sua costruzione robusta. Perfetto per applicazioni che richiedono un cablaggio sicuro e performante.
Cavo M12 5 poli 2,5 m robusto per connessioni elettriche industriali e automazione