›

Cavo M12 5 poli 0,5 m connessione elettrica industriale robusta e compatta

Cod. Rexel RR68894790
Cod. Produttore 68894790

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo M12 5 poli
  • Lunghezza: 0,5 metri
  • Applicazione: Industriale
  • Connessione: Elettrica affidabile
  • Materiali: Resistenti e duraturi
  • Installazione: Facile e rapida
  • Serie: 2170264
  • Funzione: Trasmissione sicura segnali

Descrizione del prodotto

Cavo di collegamento M12 a 5 poli con lunghezza di 0,5 metri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e compatte. Progettato per garantire una trasmissione stabile dei segnali in ambienti industriali, questo cavo combina robustezza e facilità di installazione, rendendolo adatto a sistemi di automazione e controllo. La struttura compatta e i materiali di qualità assicurano durata e resistenza all'usura, mantenendo elevate prestazioni anche in condizioni operative impegnative. Descrizione del produttore: Cavo M12 a 5 poli con lunghezza di 0,5 metri, ideale per connessioni elettriche affidabili in ambito industriale. Progettato per garantire una trasmissione sicura dei segnali e una facile installazione, questo cavo è adatto per applicazioni che richiedono robustezza e precisione nei collegamenti. La struttura compatta e la qualità dei materiali assicurano resistenza e durata nel tempo.
Cavo M12 5 poli 0,5 m connessione elettrica industriale robusta e compatta