Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP11V12L2
Cod. Produttore
XZCP11V12L2
Cod. EAN
3666916068199

Informazioni di prodotto

  • Connettore M12 5 pin femmina
  • Lunghezza cavo 2 m
  • Materiale isolamento PUR
  • Tensione nominale 250 V AC / 300 V DC
  • Corrente nominale 4 A
  • Grado protezione IP65, IP67, IP69K
  • Resistenza contatto 5000 µOhm
  • Serie Cabling components for sensors

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il cavo M12 TEXZCP11V12L2 è un componente essenziale per cablaggio, lungo 2 metri e realizzato in poliuretano di alta qualità. Con 5 pin, offre una connessione elettrica affidabile sia lato scatola che lato campo. La sua esecuzione di collegamento elettrico è progettata per garantire performance ottimali in ogni applicazione. La disposizione d'ingresso cavi è diritta, rendendolo versatile per diverse configurazioni. Questo cavo è perfetto per chi cerca efficienza e durabilità nel cablaggio elettrico.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

5

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Serie

Cabling components for sensors