Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP12V12L2
Cod. Produttore
XZCP12V12L2
Cod. EAN
3666916067987

Informazioni di prodotto

Cavo pre-cablato XZ - femmina - M12 - 5 pins - cavo PUR 2m

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cavo M12 con 5 pin, lunghezza 2 metri, rivestimento in PUR resistente e flessibile, peso di 90 grammi. Progettato per il collegamento affidabile di sensori, garantisce durata e protezione in ambienti industriali. Il connettore angolato facilita l’installazione in spazi ridotti, assicurando una trasmissione stabile del segnale elettrico.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

5

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Serie

Cabling components for sensors