Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP11V12L20
Cod. Produttore
XZCP11V12L20
Cod. EAN
3666916068182

Informazioni di prodotto

  • Connettore M12 femmina 5 poli
  • Lunghezza cavo 20 m
  • Isolamento filo PUR
  • Tensione nominale 250 V AC / 300 V DC
  • Corrente nominale 4 A
  • Grado protezione IP67, IP65, IP69K
  • Resistenza contatto 5000 µOhm
  • Serie Cabling components for sensors

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cavo M12 con 5 poli, lunghezza 20 metri, rivestimento in PUR resistente e flessibile. Progettato per applicazioni industriali, garantisce un collegamento affidabile e duraturo per sensori e dispositivi di automazione. Il cavo è schermato per proteggere dalle interferenze elettromagnetiche, assicurando una trasmissione del segnale stabile e precisa anche in ambienti complessi. La struttura robusta e il connettore M12 facilitano l’installazione e la manutenzione, rendendo questo cavo ideale per sistemi di cablaggio in ambito industriale.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

20 m

numero di poli

5

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Serie

Cabling components for sensors