Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP12V12L20
Cod. Produttore
XZCP12V12L20
Cod. EAN
3389119634960

Informazioni di prodotto

Cavo pre-cablato XZ - femmina - M12 - 5 pins - cavo PUR 20m
Il cavo TEXZCP12V12L20 è un componente essenziale per il cablaggio, progettato con 5 pin e una lunghezza di 20 metri. Realizzato in poliuretano di alta qualità, offre resistenza e flessibilità. La sua esecuzione elettrica presenta connettori femmina sia lato scatola che lato campo, garantendo un collegamento affidabile. La disposizione piegata ad angolo per l'ingresso dei cavi facilita l'installazione in spazi ristretti. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e durature.

corrente nominale In

4 A

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

tensione di dimensionamento

60 V

colore della guaina del cavo

nero

numero di poli

5

resistenza di contatto

5 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 °C

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

20 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 °C

Serie

Componenti_per_cablaggio

Produttore

CAVO M12 - 5 PINS - 20M - PUR - 90G

€ 40,14 x 1 pz.