Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2TLA020056R72
Cod. Produttore
2TLA020056R7200
Cod. EAN
7350024482775

Informazioni di prodotto

  • Connettore: M12-12 Femmina
  • Sezione conduttori: 0,13 mm²
  • Lunghezza cavo: 6 metri
  • Guaina: PVC nero
  • Tipo: Cavo schermato
  • Numero conduttori: 12
  • Serie: M12 connection
  • Uso: Applicazioni industriali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Cavo schermato con connettore femmina M12-12 diritto e estremità libera, dotato di 12 conduttori da 0,13 mm² ciascuno. Il rivestimento esterno è in PVC nero, mentre l'isolamento interno è realizzato in SR-PVC. Il cavo presenta un design con 12 nuclei, schermatura in alluminio e treccia per garantire una protezione ottimale dalle interferenze elettromagnetiche. Il connettore femmina è dritto, con contatti placcati in oro e corpo in TPU nero, dotato di dado di accoppiamento in lega di zinco nichelata. Il prodotto supporta una tensione nominale e massima di 30 V e una corrente nominale di 1,5 A, con protezione IP67/IP69K, garantendo resistenza a polvere e immersione temporanea. La temperatura di esercizio varia da -20 a 80 °C. La lunghezza del cavo è di 6 metri, con diametro esterno del giunto pari a 6,5 mm. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e resistenti in ambienti industriali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: M12-C65 is a shielded cable with a straight M12-12 female connector and a free end. The twelve conductors have a cross section of 0.13 mm2. The jacket is made of black PVC. The length of the cable is 6 meters.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

24 V

lunghezza del cavo

6 m

schermato

numero di poli

12

resistenza di contatto

150 MILLIOHM

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

1,5 A

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 80 °C

Serie

M12 connection

Produttore

ABB

Cavo M12 12 poli 6m connettore femmina industriale