› Cavi › Cavi per posa mobile › Cavi per catena

Cavo Lify 1X0,75 Bk

Cod. Rexel RR4560013S/100
Cod. Produttore 4560013S/100
Cod. EAN 4044774684741

Informazioni principali

  • Sezione: 0,75 mm²
  • Conduttore: 1 singolo
  • Isolamento: specifico e sicuro
  • Colore: nero
  • Applicazione: elettrica di precisione
  • Resistenza: alta corrosione
  • Serie: LIFY
  • Conducibilità: ottimale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico LIFY 1X0,75 BK è caratterizzato da un singolo conduttore con sezione di 0,75 mm², ideale per applicazioni elettriche di precisione. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta un isolamento specifico che garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una buona conducibilità e resistenza alla corrosione, rendendo questo cavo una soluzione efficiente per impianti elettrici che richiedono prestazioni costanti e durature. La colorazione nera facilita l’identificazione e l’organizzazione dei cablaggi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

14 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Cavo Lify 1X0,75 Bk