Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR73220405
Cod. Produttore
73220405
Cod. EAN
4044777866731

Informazioni di prodotto

UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 7X0,34/500
Descrizione del produttore: Scopri il UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 7X0,34/50, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una flessibilità superiore, rendendolo ideale per installazioni in spazi ristretti. La sua costruzione spirale consente un facile posizionamento, mentre la robustezza assicura una lunga durata nel tempo. Scegli UNITRONIC per affidabilità e sicurezza nelle tue operazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

marcatura filo

Colore

lunghezza della spirale (chiusa)

500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

2000 mm

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fili

7

diametro esterno circa

6,8 mm

Produttore

Cavo Lif2Y11Y 7X0,34/50 Unitronic Spiral Spiralato