Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR73220323
Cod. Produttore
73220323
Cod. EAN
4044777545889

Informazioni di prodotto

UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 6x0,14/400
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 6X0,14/40 è un cavo spirale progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. È composto da sei conduttori da 0,14 mm² ciascuno, ideale per il collegamento di dispositivi elettronici e automazione industriale. La struttura a spirale consente un facile allungamento e ritrarsi, garantendo una gestione ordinata dei cavi e una maggiore durata nel tempo anche in condizioni di movimento frequente. Questo cavo è adatto per impieghi in ambienti che richiedono affidabilità e prestazioni elevate.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

marcatura filo

Colore

lunghezza della spirale (chiusa)

400 mm

lunghezza della spirale (stirata)

1600 mm

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fili

6

diametro esterno circa

4,8 mm

Produttore

Cavo Lif2Y11Y 6X0,14/40 Unitronic Spiral Spiralato