Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR73220400
Cod. Produttore
73220400
Cod. EAN
4044777866687

Informazioni di prodotto

UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 5X0,34/500
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 5X0,34/50 è un cavo elettrico spiralato di alta qualità progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. Composto da cinque conduttori da 0,34 mm² ciascuno, è ideale per il cablaggio di apparecchiature elettriche e sistemi di controllo. La struttura spiralata consente un agevole allungamento e ritrarsi, facilitando l'installazione in spazi ridotti o mobili. Questo cavo garantisce affidabilità e durata nel tempo, risultando perfetto per impianti industriali e automazione.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

marcatura filo

Colore

lunghezza della spirale (chiusa)

500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

2000 mm

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fili

5

diametro esterno circa

5,9 mm

Produttore

Cavo Lif2Y11Y 5X0,34/50 Unitronic Spiral Spiralato