Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR73220304
Cod. Produttore
73220304
Cod. EAN
4044777545698

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 0,14 mm²
  • Numero conduttori: 2
  • Tipo cavo: Spirale
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Dispositivi mobili
  • Gestione cavi: Ordinata e sicura
  • Durabilità: Elevata
  • Serie: LIF2Y11Y
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 2X0,14/50 è un materiale elettrico di alta qualità progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La sua struttura a spirale consente un facile allungamento e ritrattamento, ideale per dispositivi mobili e ambienti con spazi ristretti. È composto da due conduttori di sezione 0,14 mm², garantendo una trasmissione affidabile del segnale o dell’alimentazione elettrica. Questo cavo è particolarmente adatto per collegamenti elettrici che necessitano di una gestione ordinata e sicura, offrendo durabilità e prestazioni costanti nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

marcatura filo

Colore

lunghezza della spirale (chiusa)

500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

2000 mm

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fili

2

diametro esterno circa

3,4 mm

Produttore

Cavo Lif2Y11Y 2X0,14/50 Unitronic Spiral Spiralato