Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR73220415
Cod. Produttore
73220415
Cod. EAN
4044777866830

Informazioni di prodotto

UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 14X0,34/500
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 14X0,34/5 è una soluzione di alta qualità per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. La sua struttura a spirale consente un facile allungamento e ritrarsi senza compromettere l'integrità del cavo, ideale per ambienti dinamici. Composto da 14 conduttori da 0,34 mm² ciascuno, garantisce una trasmissione efficiente del segnale o dell'alimentazione elettrica. Questo cavo è progettato per offrire durata e affidabilità, risultando perfetto per installazioni in cui è necessaria una gestione ordinata e compatta dei cavi.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

marcatura filo

Colore

lunghezza della spirale (chiusa)

500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

2000 mm

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fili

14

diametro esterno circa

8,6 mm

Produttore

Cavo Lif2Y11Y 14X0,34/5 Unitronic Spiral Spiralato