Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR73220371
Cod. Produttore
73220371
Cod. EAN
4044777546367

Informazioni di prodotto

UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 12x0,25/200
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 12X0,25/2, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione spiralata offre flessibilità e facilità di manovra, rendendolo perfetto per l'uso in spazi ristretti. Scegli l'affidabilità e la robustezza dell'UNITRONIC SPIRAL per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

marcatura filo

Colore

lunghezza della spirale (chiusa)

200 mm

lunghezza della spirale (stirata)

800 mm

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fili

12

diametro esterno circa

6,7 mm

Produttore

Cavo Lif2Y11Y 12X0,25/2 Unitronic Spiral Spiralato