Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR73220332
Cod. Produttore
73220332
Cod. EAN
4044777545971

Informazioni di prodotto

UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 12x0,14/300
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 12X0,14/3, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una costruzione spiralata che offre flessibilità e facilità di installazione. La configurazione con 12 conduttori da 0,14 mm rende questo prodotto ideale per applicazioni in ambito elettrico. Scegli l'affidabilità e la robustezza di UNITRONIC per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

marcatura filo

Colore

lunghezza della spirale (chiusa)

300 mm

lunghezza della spirale (stirata)

1200 mm

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fili

12

diametro esterno circa

5,9 mm

Produttore

Cavo Lif2Y11Y 12X0,14/3 Unitronic Spiral Spiralato