Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR73220331
Cod. Produttore
73220331
Cod. EAN
4044777545964

Informazioni di prodotto

UNITRONIC SPIRAL LiF2Y11Y 12x0,14/200
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 12X0,14/2, un cavo di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze più elevate nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre eccellenti prestazioni in ambienti diversi. La sua struttura spiralata garantisce flessibilità e facilità d'uso, mentre il design compatto lo rende ideale per installazioni in spazi ristretti. Con il suo colore distintivo, l'UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y rappresenta una scelta ideale per professionisti e appassionati.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

marcatura filo

Colore

lunghezza della spirale (chiusa)

200 mm

lunghezza della spirale (stirata)

800 mm

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fili

12

diametro esterno circa

5,9 mm

Produttore

Cavo Lif2Y11Y 12X0,14/2 Unitronic Spiral Spiralato