Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKNXC0004
Cod. Produttore
KNXC0004
Cod. EAN
8012542322559

Informazioni di prodotto

  • Conduttore: rame rigido
  • Sezione: 0,50 mm² (0,80 mm)
  • Isolamento: LSZH, ritardante fiamma
  • Schermo: nastro Al/Poliestere >120%
  • Guaina Esterna: LSZH, bassa emissione fumi
  • Diametro nominale: 6,6±0,20 mm
  • Tensione esercizio: 50 V
  • Serie: KNX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: KNX CABLE WITH 4 WIRES AND CPR CERTIFICATION CATEGORY Cca 100M

Serie

KNX

Produttore

ABB

Cavo KNX 4 fili CPR Cca 100 metri per impianti domotici e automazione