› Cavi › Cavi per Termocoppie

Cavo Kn9L Nicr/Ni Kca 2X1,5 Iec Round

Cod. Rexel RR0162010/100
Cod. Produttore 0162010/100
Cod. EAN 4044774677446

Informazioni principali

  • Sezione: 2x1,5 mm²
  • Conduttori: rame nichelato
  • Isolamento: doppio
  • Normativa: IEC
  • Struttura: rotonda
  • Resistenza: corrosione
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Serie: KN9L NICR/NI KCA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico KN9L NICR/NI KCA con conduttori in rame nichelato, doppio isolamento e sezione di 2x1,5 mm², conforme alla normativa IEC. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è adatto per applicazioni che richiedono resistenza alla corrosione e ottima conduttività. La struttura rotonda facilita la posa in opera, mentre i materiali di alta qualità assicurano durata nel tempo e performance costanti.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

PVC

Materiale del conduttore 2

CuNi (Konstantan)

Materiale del conduttore 1

Ferro

diametro esterno circa

7,1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

85,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Cavo Kn9L Nicr/Ni Kca 2X1,5 Iec Round