Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIC-67BAM100
Cod. Produttore
IC-67BAM100
Cod. EAN
8029427518617

Informazioni di prodotto

Il cavo ITIC-67BAM100 garantisce prestazioni elevate e affidabilità in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di posa grazie alla configurazione 6x0,22+2x0,75
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata
  • Colore bianco opaco per un’installazione ordinata e visibile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza e isolamento
  • Efficienza energetica garantita da conduttori in rame
  • Adatto a impianti di automazione e sicurezza industriale

Documentazione tecnica

Il cavo ITIC-67BAM100 è un componente elettrico caratterizzato da una struttura robusta e affidabile, ideale per applicazioni di distribuzione e connessione in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un rivestimento esterno resistente e una sezione conduttore costituita da 6 fili di rame con sezione di 0,22 mm e 2 fili di 0,75 mm, garantendo una buona conduttività e sicurezza operativa. Il colore bianco matto consente un'integrazione estetica discreta e facilmente visibile nei sistemi di installazione. Questo cavo è progettato per offrire elevate prestazioni di isolamento e protezione superficiale, assicurando durabilità anche in condizioni ambientali sfidanti. La sua compatibilità con sistemi di classe di protezione IP e NEMA, insieme alla certificazione di qualità, lo rendono adatto per installazioni di sicurezza e automazione industriale. La sua configurazione e tipologia di collegamento garantiscono facilità di posa e affidabilità nel collegamento elettrico, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e efficienza negli impianti elettrici.

Produttore

Cavo Itc 6X0,22+2X0,75 Bianco Mat.100 Cca-s3

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m