Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIC-47BAM100
Cod. Produttore
IC-47BAM100
Cod. EAN
8029427518945

Informazioni di prodotto

Il cavo ITIC-47BAM100 offre una soluzione efficiente e affidabile per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare grazie alla struttura rigida e compatta
  • Adatto a diverse applicazioni con conduttori di sezioni multiple
  • Compatibile con sistemi di classe europea e conforme alle normative

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico garantito dalla qualità dei materiali conduttori
  • Durabilità e sicurezza elevate per impianti interni ed esterni
  • Aspetto professionale e ordinato con il colore bianco

Documentazione tecnica

Il cavo ITC 4X0,22+2X0,75 in colore bianco con materiale CCA-S3 rappresenta una soluzione affidabile per le applicazioni elettriche. Realizzato con conduttori di alta qualità e rivestito in materiale resistente, garantisce stabilità e sicurezza nelle connessioni. La combinazione di conduttori di sezione 0,22 mm² e 0,75 mm² permette di gestire diverse esigenze di potenza e segnale, ed è ideale per installazioni interne ed esterne grazie alla sua protezione superficiale e grado di protezione IP elevato. La sua struttura rigida assicura una facile posa e un collegamento sicuro, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Il colore bianco si integra facilmente in ambienti di impianto, offrendo un aspetto professionale e ordinato. Questo cavo è compatibile con sistemi di classe europea e garantisce conformità alle normative di sicurezza e qualità. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici applicazioni di cablaggio in impianti elettrici, assicurando efficienza e durabilità nel tempo.

Produttore

Cavo Itc 4X0,22+2X0,75 Bianco Mat.100 Cca-s3

€ 0,8862 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m