Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIC-45BAM100
Cod. Produttore
IC-45BAM100
Cod. EAN
8029427518662

Informazioni di prodotto

Il cavo ITIC-45BAM100 offre prestazioni affidabili e facilità d’installazione per impianti elettrici professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Materiale CCA-S3 di alta qualità per una manipolazione semplice
  • Sezione combinata 4X0,22+2X0,50 mm per versatilità nelle connessioni
  • Superficie liscia e colore bianco per un’installazione rapida e pulita

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata compatibilità con standard europei e NEMA
  • Protezione IP e isolamento sicuro per lunga durata
  • Risparmio energetico garantito da materiali e design ottimizzati

Documentazione tecnica

Il cavo ITIC-45BAM100 è un elemento di alta qualità progettato per applicazioni elettriche professionali. Realizzato in materiale CCA-S3, presenta una sezione di 4X0,22 mm e 2X0,50 mm, garantendo affidabilità e resistenza nel tempo. Il colore bianco e la superficie liscia ne facilitano l'integrazione estetica e funzionale negli impianti. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono un'elevata compatibilità con standard europei e NEMA, assicurando protezione IP e grado di inquinamento adeguato. La sua rigidità e le caratteristiche di isolamento lo rendono adatto a circuiti di alimentazione e collegamenti di dispositivi elettrici di vario tipo. La qualità del materiale e la conformità alle normative di sicurezza garantiscono un funzionamento sicuro e duraturo. Ideale per installazioni interne ed esterne, il cavo ITIC-45BAM100 rappresenta una soluzione affidabile per sistemi di distribuzione elettrica di elevata affidabilità.

Produttore

Cavo Itc 4X0,22+2X0,50 Bianco Mat.100 Cca-s3

€ 0,7817 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m