Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIC-25BAM100
Cod. Produttore
IC-25BAM100
Cod. EAN
8029427518860

Informazioni di prodotto

Il cavo ITIC-25BAM100 offre prestazioni affidabili e sicurezza elevate per ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità e rigidità ottimizzate
  • Risparmio di tempo nel cablaggio e fissaggio
  • Compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale isolante di alta qualità per durabilità nel tempo
  • Elevata protezione contro polvere e umidità
  • Conformità a normative europee e internazionali per sicurezza e affidabilità

Documentazione tecnica

Il cavo ITIC-25BAM100 è un componente di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti, presenta un rivestimento in materiale isolante di classe elevata e un supporto di supporto robusto. La sua struttura comprende conduttori di sezione 2X0,22 e 2X0,50 con colore bianco, garantendo una facile identificazione e conformità agli standard di sicurezza. La compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA assicura un'elevata protezione contro polvere e umidità, rendendolo ideale per installazioni interne ed esterne. La sua flessibilità e rigidità ottimizzate facilitano il cablaggio e il fissaggio, mentre il materiale di alta qualità assicura durabilità nel tempo. Questo cavo è adatto per collegamenti di potenza e segnali, offrendo prestazioni affidabili in ambienti industriali e civili. La sua conformità alle normative europee e internazionali fa di questo prodotto una scelta sicura e performante per ogni impianto elettrico.

Produttore

Cavo Itc 2X0,22+2X0,50 Bianco Mat.100 Cca-s3

€ 0,6205 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m