Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1886440500
Cod. Produttore
1886440500
Cod. EAN
4032248498390

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP67
  • Lunghezza cavo: 5,0 m
  • Connettori: M23-12 poli
  • Serie: SAIB
  • Trasmissione dati: Supportata
  • Test connettori: Certificata

Documentazione tecnica

Cavo elettrico con 12 poli, rivestito in poliuretano (PUR) che garantisce elevata resistenza e flessibilità. Progettato senza alogeni per una maggiore sicurezza in caso di incendio. Entrambi i lati presentano un collegamento elettrico di tipo "altro" con ingresso cavi disposto in modo diritto, assicurando facilità di installazione e affidabilità. I contatti a innesto sono di tipo femmina (presa) sia lato scatola che lato campo, offrendo compatibilità e praticità nell’utilizzo. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali performanti e sicuri. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

120 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

12

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

8 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore industriale M23 12 poli 5m alta affidabilità