Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8813140000
Cod. Produttore
8813140000
Cod. EAN
4032248512898

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: rame
  • Tipo linea dati: IE-C7BS8UG-100
  • Protezione: non specificata
  • Descrizione: Linea dati con filo in rame
  • Dimensioni: non specificate

Documentazione tecnica

Cavo elettrico con conduttore in rame monofilo di classe 1, composto da 8 fili di dimensione AWG 23 con superficie lucida. Progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle applicazioni di rete industriale, assicura una trasmissione stabile e duratura dei segnali elettrici. La qualità del materiale e la struttura del conduttore lo rendono ideale per ambienti professionali che richiedono precisione e resistenza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Linea dati con filo in rame.

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Poliuretano (PUR)

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

S/FTP

peso

6174 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

secondo IEC 60332-1-2

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Verde

categoria

7

diametro del conduttore

8 mm

materiale del conduttore

Rame

schermatura tramite elemento ritorto

Intrecciato

schermatura su ritorcitura

Altro

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

rivestimento protettivo

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

senza alogeni secondo IEC 60754-2

diametro esterno circa

8 mm

valore NPV

79 %

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

23

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Rame

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo telefonico

Adatto come cavo dati per computer

Classe di segregazione secondo EN 50174-2

D

Tipo approvato di installazione interrata

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 ... -15 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 75 °C

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Ethernet industriale 8 fili rame alta affidabilità automazione