Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1166020030
Cod. Produttore
1166020030
Cod. EAN
4032248956845

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Tipo di cavo: Fili in rame
  • Applicazione: Linee dati Ethernet
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Collegamento: Pronto al collegamento

Documentazione tecnica

Cavo di rete categoria 5 SF/UTP con rivestimento verde, dotato di connettori RJ45 8(8) su entrambe le estremità. I connettori presentano un corpo esterno in materiale plastico, garantendo resistenza e durata nel tempo. Progettato per applicazioni di Industrial Ethernet, questo cavo assicura una trasmissione dati stabile e affidabile in ambienti industriali. La struttura SF/UTP contribuisce a ridurre le interferenze elettromagnetiche, migliorando la qualità del segnale e la performance complessiva della rete. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Linee dati Ethernet dati pronte al collegamento con fili in rame.

tipo di cavo

SF/UTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

3 m

colore del rivestimento

Verde

categoria

5

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Verde

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP20

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

valore NPV

67 %

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet con connettori pronti, resistente, per reti industriali