Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1165940002
Cod. Produttore
1165940002
Cod. EAN
4050118066814

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Tipo cavo: Fili in rame
  • Applicazione: Linee dati Ethernet

Documentazione tecnica

Cavo S/FTP di colore grigio con connettori RJ45 8(8) su entrambe le estremità. Il corpo dei connettori è realizzato in plastica, garantendo leggerezza e resistenza. Questo cavo è progettato per applicazioni di rete industriale, offrendo una trasmissione dati affidabile e schermatura efficace per ridurre le interferenze elettromagnetiche. La categoria del cavo è indicata come "Altro", adatta a specifiche esigenze di collegamento in ambito elettrico e di comunicazione. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Linee dati Ethernet dati pronte al collegamento con fili in rame.

tipo di cavo

S/FTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

0,2 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

Altro

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP20

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

valore NPV

78 %

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet RJ45 preassemblato, alta affidabilità, per ambienti industriali