Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8946920000
Cod. Produttore
8946920000
Cod. EAN
4032248734801

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: IE-TO-RJ45-C
  • Tipo: Spina passante RJ45
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore RJ45 schermato con doppia presa, progettato per garantire connessioni affidabili e stabili in ambienti industriali. Dotato di resistenza terminale integrata per migliorare la qualità del segnale e ridurre le interferenze elettromagnetiche. Ideale per applicazioni di rete Ethernet industriale, offre prestazioni elevate e protezione ottimale per collegamenti dati. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Spina passante per cavo RJ45.

collegamento 1

RJ45 8(8)

collegamento 2

RJ45 8(8)

schermato

esecuzione collegamento 1

Presa

esecuzione collegamento 2

Presa

con resistenza terminale

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet IE-TO-RJ45-C con resistenza terminale per installazioni industriali