Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8941350150
Cod. Produttore
8941350150
Cod. EAN
4050118206760

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tipo: Linee dati Ethernet
  • Pronte al collegamento
  • Conduttori: Fili in rame
  • Categoria: Cat 6
  • Lunghezza: 150 cm
  • Applicazione: Dati industriali
  • Connettività: Plug & play

Documentazione tecnica

Cavo S/FTP di colore verde, progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione dati. Dotato di connettori RJ45 8(8) con corpo in plastica, assicura una connessione affidabile e stabile. Ideale per applicazioni di rete industriale, questo cavo combina robustezza e qualità dei materiali per supportare infrastrutture di comunicazione efficienti e durature. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Linee dati Ethernet dati pronte al collegamento con fili in rame.

tipo di cavo

S/FTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

15 m

colore del rivestimento

Verde

categoria

Altro

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Verde

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP20

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet preassemblato connettori standard per applicazioni elettriche industriali