Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1233160050
Cod. Produttore
1233160050
Cod. EAN
4050118016833

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: rame
  • Tipo collegamento: pronto al collegamento
  • Categoria cavo: Cat6
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Applicazione: linee dati Ethernet

Documentazione tecnica

Cavo di rete S/FTP con rivestimento grigio, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati in ambienti industriali. Dotato di connettori RJ45 8(8) con corpo in plastica, assicura una connessione affidabile e resistente. Ideale per applicazioni di Industrial Ethernet, questo cavo offre protezione contro interferenze elettromagnetiche grazie alla schermatura S/FTP, mantenendo la qualità del segnale anche in condizioni difficili. La combinazione di materiali e design assicura durata e sicurezza nelle installazioni professionali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Linee dati Ethernet dati pronte al collegamento con fili in rame.

tipo di cavo

S/FTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

Altro

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP20

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

valore NPV

78 %

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet connettori robusti flessibile per reti industriali