Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1248280030
Cod. Produttore
1248280030
Cod. EAN
4050118044720

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non indicata
  • Dimensioni: Non disponibili
  • Certificazioni: Non menzionate
  • Materiale cavi: Rame
  • Tipo linea: Ethernet dati
  • Serie: Industrial Ethernet

Documentazione tecnica

Cavo di rete S/FTP di colore grigio, dotato di connettori RJ45 8(8) con corpo in plastica su entrambe le estremità. Progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati e affidabilità nelle applicazioni industriali, offre protezione contro interferenze elettromagnetiche grazie alla schermatura S/FTP. Ideale per ambienti che richiedono connessioni stabili e resistenti, è adatto per l'uso in reti Ethernet industriali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Linee dati Ethernet dati pronte al collegamento con fili in rame.

tipo di cavo

S/FTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

3 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

Altro

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP20

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

valore NPV

78 %

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet connettori robusti per ambienti industriali