Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1165940300
Cod. Produttore
1165940300
Cod. EAN
4032248956319

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Materiale: Fili in rame
  • Applicazione: Linee dati Ethernet
  • Pronto collegamento: Sì
  • Certificazioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Cavo di rete S/FTP di colore grigio, progettato per connessioni affidabili con connettori RJ45 8(8) su entrambe le estremità. Il corpo del connettore è realizzato in plastica, garantendo durata e resistenza. Questo cavo è ideale per applicazioni di rete industriale, offrendo protezione contro interferenze grazie alla schermatura S/FTP e assicurando prestazioni elevate in ambienti complessi. La struttura robusta e i materiali selezionati lo rendono adatto per installazioni professionali che richiedono stabilità e qualità nella trasmissione dati. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Linee dati Ethernet dati pronte al collegamento con fili in rame.

tipo di cavo

S/FTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

30 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

Altro

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP20

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

valore NPV

78 %

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet alta resistenza connettori robusti per ambienti industriali